TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 除電ブラシ
竹柄ストロングカーボンブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76288066
品番
STAC10B
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプ
ペンタイプ竹柄SC
毛丈(mm)
20
全長(mm)
約205
線径(Φmm)
約0.3
質量(g)
約7
材質
柄:竹/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)
Φ5(ブラシ)