TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 除電ブラシ
ハンド木柄SC除電ブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76288075
品番
STAC601
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
ストロングカーボン繊維を木柄に組み込んだブラシです。
摩擦に強く、耐薬品性に優れ、高い除電性能を発揮します。
主にプリント基板仕上げ用です。
毛丈(mm)
50
除電方式
広範囲除電
全長(mm)
約445
線径(Φmm)
0.15
本体質量(g)
約155
材質
柄:木、銅製テープ/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)
300(ブラシ)
注意
※アース機能付きです。