プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
毛丈(mm)25
全長(mm)270
内容量1個注文コード76288215品番STAC140
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

有機電極性ゴールド繊維をプラスチック柄に組み込んだブラシです。サイズは2種類
細く柔らかい繊維(0.07mm)のため、対象物に傷がつきにくく、除電効果も高いブラシです。
ブラシ本体にアース機能付きです。

全長(mm)270毛丈(mm)25線径(Φmm)0.07質量(g)約23材質柄:プラスチック、銅製テープ、 毛材:有機導電性ゴールド繊維有効長(mm)140(ブラシ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする