TGK(東京硝子器械)
プラスチック柄ゴールド除電ブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
毛丈(mm)
50
25
50
全長(mm)
310
270
310
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76288224
品番
STAC180
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
有機電極性ゴールド繊維をプラスチック柄に組み込んだブラシです。サイズは2種類
細く柔らかい繊維(0.07mm)のため、対象物に傷がつきにくく、除電効果も高いブラシです。
ブラシ本体にアース機能付きです。
全長(mm)
310
毛丈(mm)
50
線径(Φmm)
0.07
質量(g)
約30
材質
柄:プラスチック、銅製テープ、 毛材:有機導電性ゴールド繊維
有効長(mm)
180(ブラシ)