※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●最大流量(l/min)50(60)Hz:16(19)、接液部材質:ガラス繊維強化PP接続方式:ホース電源電圧:AC100V 50/60Hz 注文コード76288346 品番TSN-3P-H-10-1
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

液もれの心配のないマグネットカップリング式シールレスポンプでポリプロピレン、セラミックスを使用し、多くの薬品移送に最適です。

最大揚程(m)(50/60Hz)2.7(3.4) 接続口(mm)14×14 仕様●最大流量(l/min)50(60)Hz:16(19)、接液部材質:ガラス繊維強化PP接続方式:ホース電源電圧:AC100V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする