画像準備中

ファーメドBPTチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76289265 品番125350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

チューブポンプを使用する場合、シリコンチューブの5〜10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。
-51〜135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。
オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化も少なく、酸、アルカリに対して優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
USP CLASS VI、FDA(21CFR177.2600)、厚生省公示20号の衛生試験に適合する細胞毒性、溶血性を抑え、安全性を追求したチューブです

適合機種MP-2000・4000 材質熱可塑性エラストマー系 ベージュ 内径(Φmm)2.15 外径(Φmm)4.2 チューブ長さ(m)1.5
注意
※いずれもチューブも定量送液ポンプの使用液温度とチューブの耐熱温度を合わせた温度範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする