チューブポンプを使用する場合、シリコンチューブの5〜10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。
-51〜135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。
オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化も少なく、酸、アルカリに対して優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
USP CLASS VI、FDA(21CFR177.2600)、厚生省公示20号の衛生試験に適合する細胞毒性、溶血性を抑え、安全性を追求したチューブです