TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 検査・測定
TGK(東京硝子器械)の 電気工事用テストリード
テストリード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76289755
品番
TL224
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
赤・黒各1本
使用温度範囲(℃)
- 20〜55
使用湿度範囲(%RH)
0〜95(0℃〜35℃)
最大電流(A)
10
ケーブル長(mm)
1.5
プラグ
4mmバナナプラグ
安全規格
IEC1010-2-031 1000V CATV、600VCATW、 汚染度2
全長(m)
1.5