TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 一般・作業マスク
TGK(東京硝子器械)の 汎用マスク
TGK(東京硝子器械)の プリーツ型 汎用マスク
ラクールマスク 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
76290096
品番
RM-50
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
高機能3層構造で細菌飛沫・花粉・風邪対策に優れたマスク。
病院、薬局等の医療現場での採用実績あり。
樹脂製ノーズピース、キャザー構造により顔面にぴったりフィット。
バクテリア捕集効率99.2%。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
95×175
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
50
用途
病院・歯科・医療機関、各種研究所、食品工場、花粉予防
材質
不織布、ポリプロピレン、特殊高性能帯電フィルター
タイプ
帯電フィルター使用
対象
細菌飛沫・花粉・風邪
細菌ろ過効率(BFE)
99.20%
微粒子ろ過効率(PFE)
99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
99%以上
注意
※酸欠、有害粉塵、有害ガス、有害蒸気等の防御には効果がありませんのでご注意ください。
※ノーズピースで、手、顔を傷つけないようご注意ください。洗って使用しないでください。
※ごくまれにですが、アレルギー体質の方でマスク素材によりかぶれやかゆみを生じることがありますが、その時は直ちに使用を中止してください。