画像準備中

ゼテックスプラスWパーム手袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76290105 品番 2100016
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,710
販売価格(税別)
26,100

高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。
非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。
内側はウールのクッション層で加工。
手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。
ダブルパーム仕様は手のひらを二重縫製し耐切削性と耐久性に高い効果。
ノンアスベスト製品です。

タイプダブルパーム手袋 長さ(mm)350 入数(双)1 機能耐熱性 全長(cm)35 耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
注意
※耐熱性能は繊維自体の耐熱性であり断熱性ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする