画像準備中

標準ジャー 捻蓋付き PFA製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76290236 品番 101-0500-089-01
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥36,630
販売価格(税別)
33,300

サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196〜+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60〜350mLの肉厚は2.5mmです。

容量(mL)500 寸法(mm)Φ96×H119 仕様●捻蓋(mm):Φ89 材質PFA
注意
※容器の寸法は外径、捻蓋の寸法は内径です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする