※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFA高純度ハイグレードボトル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76290254 品番 150-01-0050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,910
販売価格(税別)
18,100

注ぎやすく防滴仕様の容器です。
フタは液漏れに強く内フタは不要です。
ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。
PFA用マーカーでボトルに記入できます。

容量(mL)50 胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ37.0×H84.0 口径(Φmm)3.0 付属品通常フタ 適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ 材質PFA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする