※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFA高純度ハイグレードボトル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76290263 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥22,330
販売価格(税別)
20,300

注ぎやすく防滴仕様の容器です。
フタは液漏れに強く内フタは不要です。
ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。
PFA用マーカーでボトルに記入できます。

容量(mL)100 胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ55.9×H108.5 口径(Φmm)4.2 付属品通常フタ 適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ 材質PFA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする