※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京技術研究所
リボンヒーター 100W 差込
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
長さ(mm)
1500
注文コード
76290464
品番
R-1132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1500
電熱容量(W)
100
タイプ
コンセント付
電源(V)
AC100
耐熱温度(℃)
400