※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京技術研究所
リボンヒーター 200W 差込
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
50
30
40
50
20
長さ(m)
1
1
3
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76290814
品番
R-1251
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
電熱容量(W)
200
タイプ
コンセント付
幅(mm)
50
長さ(m)
1
電源(V)
AC100
耐熱温度(℃)
400