P-102 パイプ用マントルヒーター 東京技術研究所 76291128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ用マントルヒーター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
長さ(mm)200
電熱容量(W)400
内容量1台注文コード76291128品番P-102
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
長さ(mm)200電熱容量(W)400形状ファスナー留め仕様外径:内径+(保温厚(t)×2)電源(V)AC100(コンセント付)耐熱温度(℃)400保温厚30mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
注意
※電圧調整器をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする