R-1122 リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所 76291514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リボンヒーター 100W 差込

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本長さ(mm)1500注文コード76291514品番R-1122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,150
長さ(mm)1500電熱容量(W)100タイプコンセント付幅(mm)25電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする