曜日別特売

マントルヒーター 三段切替 Flask用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合フラスコ500mL用
電熱容量(W)300-150-75
内容量1台注文コード76292214品番S-B-R
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

3段切換えスイッチ付きです。

タイプフラスコ用電熱容量(W)300-150-75電源(V)AC100(コンセント付)適合フラスコ500mL用
注意
※温度の微調整が必要の場合は、別に電圧調整器をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする