TGK(東京硝子器械)
第四級アンモニウム試験紙
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻
測定範囲(ppm)
0~400ppm(0/100/200/300/400)
注文コード
76295319
品番
1511000
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)
ロール:5.5
タイプ
ロール・リール
長さ(m)
4.57
測定範囲(ppm)
0~400ppm(0/100/200/300/400)