薄型低速スターラバイオミックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76298557 品番 1005350
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥182,600
販売価格(税別)
166,000

コントロールユニットセパレート型
バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。

撹拌点ピッチ(mm)- 再現性40℃時0.3% ケースステンレス(SUS304) 使用環境-10〜50℃(湿度100%時)/〜50℃(水中) 電源48VDC 本体寸法(mm)180×180×38 防塵防水性能IP68 本体質量(kg)約2.3 仕様●撹拌点:1●高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%●最大撹拌出力:6W/攪拌点あたり●出力セット(W):10〜100%(10段階)4〜40
注意
※ご使用に際してはドライブとコントロールが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする