曜日別特売

薄型低速スターラバイオミックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
本体寸法(mm)130×410×38
内容量1台注文コード76298575品番1005370
参考基準価格(税別)¥458,000販売価格(税込)¥502,700
販売価格(税別)
457,000

コントロールユニットセパレート型
バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。

撹拌点ピッチ(mm)140再現性40℃時0.3%ケースステンレス(SUS304)使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)電源48VDC本体寸法(mm)130×410×38防塵防水性能IP68本体質量(kg)約3.5仕様●撹拌点:3●高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%●最大撹拌出力:6W/攪拌点あたり●出力セット(W):10~100%(10段階)4~40
注意
※ご使用に際してはドライブとコントロールが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする