TGK(東京硝子器械)
試験用ふるい ST製 200Φ×50H
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76298907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥16,117
販売価格(税別)
¥
14,652
バスケットに入れる
この商品は
参考Mesh
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
106
適合
フラットトップ織
材質
ステンレス
内径×深さ(mm)
200×50