TGK(東京硝子器械)
試験用ふるい ST製 200Φ×50H
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
参考Mesh
120
注文コード
76299309
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,444
販売価格(税別)
¥
14,949
バスケットに入れる
この商品は
参考Mesh
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
適合
平織
材質
ステンレス
参考Mesh
120
呼び寸法
125μm
内径×深さ(mm)
200×50