- 塩ビふるい 200ΦX60H TGK(東京硝子器械) 76301034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビふるい 200ΦX60H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は呼び寸法・参考Meshなど36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
300μm
参考Mesh
56.5
注文コード
76301034
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900
参考Mesh
56.5
適合
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
300μm
材質
枠:PVC、網:ナイロン
注意
※網目、枠の校正は一切とれません。
※温湿度により、網が弛む可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76301034-26027095-- 塩ビふるい200ΦX60H 東京スクリーン 26027095塩ビふるい200ΦX60H東京スクリーン1個
¥14,980
税込¥16,478
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
塩ビふるい 200ΦX60H 1個 TGK(東京硝子器械) 【通販モノタロウ】