曜日別特売
400×600×70Hmm 木枠手ふるい TGK(東京硝子器械) 76301287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木枠手ふるい

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個仕様土質:○注文コード76301287品番400×600×70Hmm
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,005
販売価格(税別)
44,550
呼び寸法(mm)0.25板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合二重張り(サポート)ステンレス鋼0.29Φ×20MESH(約1mm目)仕様土質:○目開き(μm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする