TGK(東京硝子器械)
木枠手ふるい
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンクリート:○
注文コード
76301323
品番
400×600×70Hmm
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,272
販売価格(税別)
¥
47,520
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
0.09
板厚(mm)
20
寸法(mm)
400×600×70H
適合
二重張り(サポート)ステンレス鋼0.29Φ×20MESH(約1mm目)
仕様
コンクリート:○
目開き(μm)
90