400×600×70Hmm 木枠手ふるい TGK(東京硝子器械) 76301409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木枠手ふるい

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個仕様アスファルト:○注文コード76301409品番400×600×70Hmm
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥68,607
販売価格(税別)
62,370
呼び寸法(mm)90板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼目開き(mm)90.0仕様アスファルト:○オプション網上げ100mm:\2000加算、キの字補強6Φ:\4000加算
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする