東京スクリーン
東京スクリーンの ガラス・樹脂・金属容器
東京スクリーンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
東京スクリーンの 密閉タンク
密閉タンク ノゾキ窓付
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76301445
品番
FME-36
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
フタを開閉することなく内容物を確認することができます。
タイプ
ノゾキ窓付き SUS304製
容量(L)
36
本体寸法(mm)
Φ360×360×1.0
仕様
ノゾキ窓:アクリル製