曜日別特売

Fine金網テストスクリーン ケルダール用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード76301549品番-
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,222
販売価格(税別)
2,020

ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。

用途加熱用テストスクリーンサイズ(mm)130×130有効径(Φmm)85線径(Φmm)太(0.4×12メッシュ) 八角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする