TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用網/ネット
合成繊維網 1m
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
材質
PET
注文コード
76301707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・材質・線径
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
マイクロメッシュ ロット対応します。
材質
PET
幅(cm)
約115
仕様
●通過粒径:18μm