画像準備中

合成繊維網 1m

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 材質PET 注文コード76301716 品番-
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はメッシュ・材質・線径など80種類から選べます 他の種類を見る
タイプマイクロメッシュ ロット対応します。 材質PET 幅(cm)約102 仕様●通過粒径:17μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする