※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
試験用ふるい ST製 300Φ×60H
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法(mm)
31.5
参考Mesh
―
注文コード
76304507
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,660
販売価格(税別)
¥
35,145
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・参考Mesh
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
31.5
参考Mesh
―
適合
フラットトップ織
仕様
JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質
ステンレス
内径×深さ(mm)
300×60