※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
試験用ふるい ST製 300Φ×60H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
呼び寸法(mm)
1
参考Mesh
16
注文コード
76304708
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,600
この商品は
呼び寸法・参考Mesh
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
1
参考Mesh
16
適合
平織
仕様
JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質
ステンレス
内径×深さ(mm)
300×60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76304708
-
26024304
-
試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60
東京スクリーン
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました