※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
試験用ふるい ST製 300Φ×60H
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
53μm
参考Mesh
280
注文コード
76304884
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥48,243
販売価格(税別)
¥
43,857
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・参考Mesh
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
参考Mesh
280
適合
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
53μm
仕様
JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質
ステンレス
内径×深さ(mm)
300×60