曜日別特売
- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい ST製 200Φ×100H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)425μm参考Mesh36注文コード76305794品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
参考Mesh36適合平織呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)425μm仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76305794-26025336-- 試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100 東京スクリーン 26025336試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100東京スクリーン1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする