画像準備中

合成繊維網 1m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 メッシュ90 線径(μm)130 注文コード76307806 品番-
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はメッシュ・材質・線径など80種類から選べます 他の種類を見る
タイプナイロン 66PA製(幅なりm単位) メッシュ90 目開き155μm 幅×長さ(mm)102cm×50 線径(μm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする