TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用網/ネット
合成繊維網 1m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
メッシュ
175
線径(μm)
50
注文コード
76307849
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・材質・線径
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ナイロン 66PA製(幅なりm単位)
メッシュ
175
目開き
95μm
幅×長さ(mm)
115cm×30
線径(μm)
50