画像準備中

合成繊維網 5m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 メッシュ255 線径(μm)43 目開き57μm 注文コード76308095 品番-
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はメッシュ・線径・目開きなど73種類から選べます 他の種類を見る
タイプナイロン 66PA製(幅なりm単位) メッシュ255 目開き57μm 幅×長さ(mm)115cm×30 線径(μm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする