画像準備中

合成繊維網 5m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 メッシュ40 線径(μm)200 目開き435μm 注文コード76308646 品番-
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はメッシュ・線径・目開きなど73種類から選べます 他の種類を見る
タイプテトロン PET製(幅なりm単位) メッシュ40 目開き435μm 幅×長さ(mm)107cm×50 線径(μm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする