画像準備中

合成繊維網 10m

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 メッシュ80 線径(μm)120 目開き197μm 注文コード76309303 品番-
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品はメッシュ・線径・目開きなど72種類から選べます 他の種類を見る
タイプアフロン フッ素繊維製(幅なりm単位) メッシュ80 目開き197μm 幅×長さ(mm)102cm×50 線径(μm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする