画像準備中

合成繊維網 5m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 メッシュ59/56 線径(μm)150 目開き280/303μm 注文コード76309574 品番-
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はメッシュ・線径・目開きなど73種類から選べます 他の種類を見る
タイプニップ PE製(幅なりm単位) メッシュ59/56 目開き280/303μm 幅×長さ(mm)102cm×50 線径(μm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする