画像準備中

合成繊維網 10m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 メッシュ20 線径(μm)345 目開き925μm 注文コード76309696 品番-
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はメッシュ・線径・目開きなど72種類から選べます 他の種類を見る
タイプニップ PE製(幅なりm単位) メッシュ20 目開き925μm 幅×長さ(mm)102cm×50 線径(μm)345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする