TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PTFEチューブ 10m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76311044
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥44,431
販売価格(税別)
¥
40,392
バスケットに入れる
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
内径(Φmm)
6.35
外径(Φmm)
9.52
タイプ
インチサイズ
材質
PTFE
チューブ長さ(m)
10