曜日別特売

BTチューブ PTFE製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)6
内径(Φmm)3
内容量1個注文コード76311105品番6A
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,792
販売価格(税別)
4,356

BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。

内径(Φmm)3外径(Φmm)6肉厚(mm)1.5最小曲げ半径(mm)10材質PTFE耐用温度(℃)-40~260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする