画像準備中

BTチューブ PTFE製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76311123 品番 10A
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,148
販売価格(税別)
8,316

BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。

内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 肉厚(mm)1.5 最小曲げ半径(mm)40 材質PTFE 耐用温度(℃)-40〜260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする