TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 除電ブラシ
ニュー除電払い
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
270
注文コード
76312356
品番
FU767-000X-MB-P
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
静電気を除去してホコリをスムーズに取り除きます。
複雑な凹凸や掃除しにくい場所でも楽に使えます。
塩ビ不使用。
タイプ
ミニ
色
ピンク
全長(mm)
270
毛丈(mm)
190
質量(g)
75
ヘッド寸法(mm)
Φ190
材質
毛/PP・導電繊維、グリップ/ABS