TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の コンテナー
TGK(東京硝子器械)の ボックスコンテナ
TGK(東京硝子器械)の バックルコンテナ
キャスター付コンテナー CMC-101C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76312609
品番
CMC-101C
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
キャスター付きですので移動が容易です。
3段まで積み重ねが可能です。
厚さ8mmの雑誌を約20冊収納できます。
A4ファイルにもぴったりです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
405×322×240
色
クリア
スタッキング
可
本体寸法(mm)
405×322×240
内寸法(mm)
320×245×190
フタ
フタ付き
コンテナ種類
ベタ目