TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 収納・設備・保管・運搬用品
TGK(東京硝子器械)の 薬品保管庫
TGK(東京硝子器械)の 薬用コンテナー/トレー
持手付ミニコンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76312724
品番
150
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ハンドル付きで持ち運びが容易です。
半透明ですので内容物が外から確認できます。
タイプ
ハンドル付き
本体寸法(mm)
337×240×192
内寸法(mm)
257×190×170
容量(L)
9
材質
PP(ポリプロピレン)
本体質量(g)
670
仕様
フタ固定バックル付き