曜日別特売

業務用エポクリンスポンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個グリーン注文コード76313074品番NS-36
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

特殊ゴムの微粒子を生地に加工する(エポクリン加工)ことにより繊維からの異物が出にくい。
研磨剤を使用していないので、異物混入の原因が少ない。
ゴムの力で水だけでも汚れが落ちます。
引っ張り強度・耐久性の高いウレタンを使用。
万が一、混入した時にも発見しやすいカラフルな発色です。
手肌にやさしく、排水を汚さない。
素材にキズがつかない。

グリーン本体寸法(mm)150×90×36材質表地:綿100%、中芯:ウレタンフォーム表面処理合成ゴムラテックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする