TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
管継手 ストレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76313083
品番
KQ2H08-00A
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
適合チューブ外径(Φmm)
8
ΦD
13.2
寸法L(mm)
29.4
M
14.2
質量(g)
3.7
使用流体
空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)
適合チューブ材質
FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
使用圧力範囲(MPa)
-100〜1